Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4 V-LI MF, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188671
EAN: 1234
Herstellernummer: 06019A1904
Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4 V-LI MF, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 534,31 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 427,16 € VE 1 Stück Netto 358,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDR 14,4 V-LI MF, der kürzeste und stärkste multifunktionale 14,4-Volt-Akku-Drehschlagschrauber, höchstes Drehmoment (150 Nm) seiner Klasse für kraftvolles Arbeiten, zwei Drehzahleinstellungen für vielseitige Anwendungen sowohl beim Schrauben als auch beim Bohren, kürzeste Bauform (nur 177 mm) für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integrierter Beleuchtungsring mit 3 LEDs zur optimalen Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 006), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 033)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 365
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 150
Constant-Electronic Nein
Ladedauer (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.8
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,8
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 156
Abmessung Breite (mm) 365
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 21
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control nein
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 25.054
Schrauben-Ø M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 750 / 2800
Mehrgang nein
Max. Schraubendurchmesser (mm) 14
Min. Schraubendurchmesser (mm) 6
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 150
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen