Bosch Professional Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188665
EAN: 3165140625319
Herstellernummer: 0 601 9A1 30C
Bosch Professional Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, L-BOXX
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 199,24 € VE 1 Stück Netto 167,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX (0 601 9A1 30C)

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

  • Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
  • Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
  • Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 007)
  • Solo Version
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Softgrip ja
Product Type Bosch Blau
Min. Schraubendurchmesser 6
Max. Drehmoment 160
Akkukapazität 4.0 Zusätzliche Minute
Constant-Electronic nein
Press+Lock nein
Volumen 21.553 Kubikdezimeter
Höhe (mm) 241.0
Max. Schraubendurchmesser 14
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl 0 – 3200 Umdrehungen pro Minute
Ladedauer 45 Minute (Zeiteinheit)
Mehrgang nein
Gewicht mit Akkupack 1.7
Leerlaufdrehzahl 0 – 2800 Umdrehungen pro Minute
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Abmessung Breite 275 Millimeter
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 160 Nanometer
Breite (mm) 275
Schrauben-Ø M 6 – M 14
Bosch-SDS-System nein
Power-Control nein
Electronic ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Länge 145.0 Millimeter
Bohrschrauben nein
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Gewicht inkl. Akku 1,7 KG_tmp
Auto-Lock nein
Akkuspannung 18 Volt
Abmessung Höhe 165 Millimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2800
Abmessung Länge 475 Millimeter
Weitere Vorteile Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
Drehmoment, max. 160 Nanometer
Nennschlagzahl, bis 3200 Umdrehungen pro Minute
Schlagzahl 3200
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Drehschlagschrauber
Nennschlagzahl, von 0 Umdrehungen pro Minute
Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant
Einsatzbereiche Schrauben
Bruttogewicht 3.840 Kilogramm
Leerlaufdrehzahl, bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute
Höhe 241.0 Millimeter
Positionierung Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem
Breite 275
Herkunftsland MY
User benefit Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
Lieferumfang Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Spartenbezeichnung 71
Nettogewicht 1.700 Kilogramm
Rabattgruppe C01
SOL Date 01.01.2013
Leerlaufdrehzahl, von 0 Umdrehungen pro Minute

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen