Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, Solo Version, Karton

Artikelnummer: Z00188668
EAN: 3165140726719
Herstellernummer: 06019A130F
Bosch
Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, Solo Version, Karton
Inkl. Steuern: 240,81 € VE 1 Stück Netto 202,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI, der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem, einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus Premium (längere Akkulaufleistung) und Compact (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten), hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz, sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, Karton, L-BOXX-Einlage, Solo Version

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 245
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 160
Constant-Electronic Nein
Ladedauer (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 105
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 245
Abmessung Länge (mm) 320
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control nein
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 8.232
Schrauben-Ø M 6 – M 14
Länge (mm) 320
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800
Mehrgang nein
Min. Schraubendurchmesser 6
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Schraubendurchmesser 14
Max. Leerlaufdrehzahl 2800
Max. Drehmoment (Nm) 160

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen