Akku-Drehschlagschrauber GDS 14,4 V-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188676
EAN: 1234
Herstellernummer: 06019A1T05
Akku-Drehschlagschrauber GDS 14,4 V-LI, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 337,00 € VE 1 Stück Netto 283,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDS 14,4 V-LI, der erste 14,4-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem, einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus Premium (längere Akkulaufleistung) und Compact (nur 1,4 kg Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten), hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz, sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven, Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 007), 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 030)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 170
Constant-Electronic Nein
Ladedauer (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.4
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,4
Höhe (mm) 155
Akkuspannung (V) 14.4
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control nein
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø M 6 – M 16
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800
Mehrgang nein
Min. Schraubendurchmesser 6
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Schraubendurchmesser 16
Max. Leerlaufdrehzahl 2800
Max. Drehmoment (Nm) 170

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen