Professional Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI

Artikelnummer: Z00124262
EAN: 3165140726597
Herstellernummer: 06019A1S0B
Professional Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI
Inkl. Steuern: 661,32 € VE 1 Stück Netto 555,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI (0 601 9A1 S0B)

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

  • Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
  • Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
  • Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

Lieferumfang:

  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 007)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • L-BOXX 136 (2 608 438 692)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagbohren nein
Höhe 241,0 mm
Bosch-SDS-System nein
Constant-Electronic nein
Electronic ja
Rechts-/Linkslauf ja
Nennschlagzahl 0 – 3.200 min-1
Mehrgang nein
Schrauben-Ø M 6 – M 16
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 180 Nm
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Bohrschrauben nein
Power-Control nein
Länge 152,0 mm
Auto-Lock nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Press+Lock nein
Softgrip ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen