Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00513996
EAN: 3165140866422
Herstellernummer: 0615990H4V
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 545,00 € VE 1 Stück Netto 457,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Der universellste Schlagschrauber seiner Klasse – mit noch längerer Lebensdauer. Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll Vierkant und 1/4 Zoll Sechskant – für noch mehr Anwendungsfälle. Bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch – für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer. Sehr kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten. 3-stufige PowerControl – für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedensten Anwendungen. Drehzahl: 0 – 1300/2000/2800 min-1 einstellbar. Schlagzahl: 0 – 1100/2600/3200 min-1 einstellbar. L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WB), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038), 31-teiliges Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 185
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 240.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control ja
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 23.760
Schrauben-Ø M 6 – M 16
Länge (mm) 158.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 185
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen