Professional Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, ohne Akku & Ladegrät, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188771
EAN: 3165140705813
Herstellernummer: 06019B9103
Professional Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, ohne Akku & Ladegrät, L-BOXX
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 201,69 € VE 1 Stück Netto 169,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, ohne Akku & Ladegrät, L-BOXX (0 601 9B9 103)

Der universellste Schlagschrauber seiner Klasse mit noch längerer Lebensdauer

  • Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll Vierkant und 1/4 Zoll Sechskant für noch mehr Anwendungsfälle
  • Bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer
  • Sehr kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten
  • 3-stufige PowerControl für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedensten Anwendungen
  • Drehzahl: 0 1300/2000/2800 min-1 einstellbar
  • Schlagzahl: 0 1100/2600/3200 min-1 einstellbar

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092)
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 360
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 185
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 240.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control ja
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 22.176
Schrauben-Ø M 6 – M 16
Länge (mm) 158.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 185
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen