Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, Solo Version, im Karton

Artikelnummer: Z00188770
EAN: 3165140661997
Herstellernummer: 06019B9102
Bosch
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, Solo Version, im Karton
Inkl. Steuern: 307,76 € VE 1 Stück Netto 258,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC, der universellste Schlagschrauber seiner Klasse mit noch längerer Lebensdauer, spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll Vierkant und 1/4 Zoll Sechskant für noch mehr Anwendungsfälle, bürstenlose EC-Motor-Technologie von Bosch für bis zu 100 Prozent längere Lebensdauer, sehr kompakte Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und Überkopf-Arbeiten, 3-stufige PowerControl für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedensten Anwendungen, Drehzahl: 0 1300/2000/2800 min-1 einstellbar, Schlagzahl: 0 1100/2600/3200 min-1 einstellbar, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 092)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 245
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 185
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 240.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 245
Abmessung Länge (mm) 323
Bohrschrauben nein
Schlagbohren nein
Nennschlagzahl (min-1) 0 – 3200
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Drehschlagschrauber
Press+Lock nein
Power-Control ja
Softgrip ja
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 8.705
Schrauben-Ø M 6 – M 16
Länge (mm) 158.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 2800
Mehrgang nein
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Drehmoment (Nm) 185
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2800

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen