click & go Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li MF

Artikelnummer: Z00419968
EAN: 4250284786947
Bosch
click & go Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li MF
Inkl. Steuern: 238,75 € VE 1 Stück Netto 200,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sologeräte click & go-System 18 V - 4,0 Ah

Sologerät (ohne Akku) 18 V - 4,0 Ah in L-Boxx.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li MF
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen