Bosch Professional click & go Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li

Artikelnummer: Z00419964
EAN: 4250284786909
Bosch Professional click & go Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li
Brutto Set-Preis 247,41 € Netto 207,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sologeräte click & go-System 18 V - 4,0 Ah

Sologerät (ohne Akku) 18 V - 4,0 Ah in L-Boxx.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-Li
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]