Akku-Schlagschrauber-Satz 9212-2

Artikelnummer: Z00352438
EAN: 4000896192533
Herstellernummer: 9212-2
Akku-Schlagschrauber-Satz 9212-2
Inkl. Steuern: 640,11 € VE 1 Stück Netto 537,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 15 Werktagen.

Beschreibung

18 V, 3 Ah

  • Zwei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug
    1. Stufe: ca. 80 Nm bei 500 U/min
    2. Stufe: ca. 500 Nm
  • Mit Umschalt-Schiebeknopf rechts/ links
  • Außen-Vierkant 12,5 = 1/2″
  • Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2%) als herkömmlicher NiMH-Akku (15-25%)
  • Ersatz-Akku: 9212 N-01
  • Stromstärke ohne Last: 6,6 A
  • Max. Lösemoment: 540 Nm
  • Empf. Drehmoment: 500 Nm
  • Max. Drehmoment: 540 Nm
  • Drehzahl: 0-1650 U/min
  • Rechts- / Linkslauf
  • Schall-Druckpegel Lp A: 92.7 dB (A)
  • Schall-Leistungspegel Lp W: 103.7 db (A)
  • Schraubengröße: M14
  • Vibrationsbeschleunigung (mit Last): 13,02 m/s2
  • Gewicht (inkl. Akku): 2,8 kg

Schon gewusst - Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V - aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80% Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • 3teiliger Satz, Inhalt:
    Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku (1x)
  • In Kunststoff-Koffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen