1/2'' Akku-Schlag-Schrauber, 402Nm, 2.000 U/min 18V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät

Artikelnummer: Z00485299
EAN: 4042146352915
Herstellernummer: 515.3521
1/2'' Akku-Schlag-Schrauber, 402Nm, 2.000 U/min 18V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
Inkl. Steuern: 557,13 € VE 1 Stück Netto 468,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Industrieschlagwerk
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (U/min) 0 - 2000 U/min.
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Ersatzkohlenbuerste 515.3596
Drehmoment max. (Nm) 402
Breite (b) (mm) 80.0
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 240.8
ISO ISO 1174
Ladezeit 1 Std.
Gewicht in g 4400
Höhe H (mm) 273.0
Hauptkatalogseite K15I_513
Antrieb 1/2"
Akkuspannung und Kapazität 18 V - 3,0 Ah
Akkumaterial Lithium-Ionen
Anzahl Ladegerät 1
Batterie/Akku 515.3599
Akku-Anzahl 2
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Kunststoffgehäuse
Leistung 18 V
Leerlaufstrom 3,5 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen