KS TOOLS 1/4'' Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät

Artikelnummer: Z00485304
EAN: 4042146335918
Herstellernummer: 515.3530
KS TOOLS 1/4'' Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät
Brutto Set-Preis 174,72 € Netto 146,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Höhe H 190.0 Millimeter
Akku-Anzahl 1
Gewicht in g 2400 Gramm
DIN DIN 3126 - E 6,3
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Drehmoment max. 24 Nanometer
Breite (B) mm 55.0
Drehzahl 0 - 400 U/min.
Drehmomentstufen 1 - 16 Stufen
Leerlaufstrom 2,9 A
Material1 Kunststoffgehäuse
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Gesamtlänge L in mm 148.0
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Anzahl Ladegerät 1
Antrieb 1/4"
Akkumaterial Lithium-Ionen
Batterie/Akku 515.3592
Ladezeit 1 Std.
Leistung 10,8 V
Hauptkatalogseite K15I_513
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]