KS TOOLS 1/4'' Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät

Artikelnummer:  
Z00485305
EAN:  
4042146352939
Herstellernummer:  
515.3531
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

213,77 €

Netto 179,64 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehmoment max. 24 Nanometer
Breite (B) mm 55.0
Gewicht in g 2600 Gramm
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Antrieb 1/4"
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Drehmomentstufen 1 - 16 Stufen
Gesamtlänge L in mm 148.0
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Leistung 10,8 V
Akkumaterial Lithium-Ionen
Drehzahl 0 - 400 U/min.
Material1 Kunststoffgehäuse
Batterie/Akku 515.3592
Anzahl Ladegerät 1
Hauptkatalogseite K15I_513
Ladezeit 1 Std.
DIN DIN 3126 - E 6,3
Höhe H 190.0 Millimeter
Akku-Anzahl 2
Leerlaufstrom 2,9 A
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben