3/8'' Akku-Schlag-Schrauber, 117Nm, 1.870 U/min, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät

Artikelnummer: Z00485296
EAN: 4042146352908
Herstellernummer: 515.3516
KS Tools
3/8'' Akku-Schlag-Schrauber, 117Nm, 1.870 U/min, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
Inkl. Steuern: 253,95 € VE 1 Stück Netto 213,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischer Links-/Rechtsumschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Industrieschlagwerk
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (U/min) 0 - 1870 U/min.
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Drehmoment max. (Nm) 117
Breite (b) (mm) 55.0
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 190.0
ISO ISO 1174
Ladezeit 1 Std.
Gewicht mit Akkupack 1,10 kg
Gewicht in g 2600
Höhe H (mm) 195.0
Hauptkatalogseite K15I_512
Antrieb 3/8"
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Akkumaterial Lithium-Ionen
Anzahl Ladegerät 1
Batterie/Akku 515.3592
Akku-Anzahl 2
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Kunststoffgehäuse
Leistung 10,8 V
Leerlaufstrom 3,5 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen