Akku-Bohr-Schrauber, 24Nm, 1.870 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00485306
EAN: 4042146370544
Herstellernummer: 515.3534
KS Tools
Akku-Bohr-Schrauber, 24Nm, 1.870 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 86,95 € VE 1 Stück Netto 73,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • universal einsetzbar durch robustes Schnellspannbohrfutter
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (U/min) 0 - 1870 U/min.
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Drehmoment max. (Nm) 24
Breite (b) (mm) 55.0
Gesamtlänge L in mm 190.0
Ladezeit 1 Std.
Gewicht in g 1600
Höhe H (mm) 200.0
Hauptkatalogseite K15I_513
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Akkumaterial Lithium-Ionen
Anzahl Ladegerät 0
Batterie/Akku 515.3592
Akku-Anzahl 0
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 10
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Kunststoffgehäuse
Leistung 10,8 V
Leerlaufstrom 3,5 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen