• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%
- 34%

Bosch Professional Akku-Schrauber GSR 12V-20 HX, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 93,00 € Netto 78,15 €
- 25%
- 35%
- 40%
- 29%

Bosch Professional Akku-Winkelschrauber GWI 12V-5, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 44%
- 28%
- 44%

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 46%

Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX

UVP: 315,35 € 170,00 € Netto 142,86 €
- 26%
- 34%
- 36%
- 37%

makita Akku-Bohrhammer DHR243RTJV

528,21 € Netto 443,87 €
- 22%
- 35%

KS TOOLS Akku-Bohr-Schrauber, 24Nm, 1.870 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät

Artikelnummer:  
Z00485307 
EAN:  
4042146335925 
Herstellernummer:  
515.3535 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 334,33 €
185,88 €

Netto 156,20 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Akku-Anzahl 1
Akkumaterial Lithium-Ionen
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Anzahl Ladegerät 1
Batterie/Akku 515.3592
Bohrfutterspannbereich 1 - 10 Millimeter
Breite (B) mm 55.0
Breite B 55.0 Millimeter
Drehmoment max. 24 Newton-Meter
Drehzahl 0 - 1870 U/min. Umdrehungen pro Minute
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge 190.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 190.0
Gewicht in g 2500 Gramm
Höhe H 200.0 Millimeter
Ladezeit 1 Std.
Leerlaufstrom 3,5 A
Leistung 10,8 V
Material Kunststoffgehäuse
Material1 Kunststoffgehäuse
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • universal einsetzbar durch robustes Schnellspannbohrfutter
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben