Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 18 V-Li

Artikelnummer: Z00430486
EAN: 4007430213174
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 18 V-Li
Inkl. Steuern: 460,65 € VE 1 Stück Netto 387,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SSW 18 LT

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - 3-stufige Auswahl der Drehzahl und des Drehmoments - Integriertes Arbeitslicht - Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot - Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack - Mit 4,0 Ah-Akkupack für 33% längere Laufzeit pro Akkuladung - Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (mit Akku-Pack) (kg) 1,6
Art des Akku-Packs Li-Ion
Akku-Spannung (V) 18
Akku-Kapazität (Ah) 4,0
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 (min-1) 0-900
Leerlaufdrehzahl Stufe 3 (min-1) 0-2.300
Leerlaufdrehzahl Stufe 2 (min-1) 0-1.650
Modell SSW 18 LT
Max. Drehmoment Stufe 1/2/3 (Nm) 100/140/210
Max. Schlagzahl Stufe 1/2/3 (min-1) 1.900/2.500/3.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen