Akku-Handstaubsauger PAS 18 LI, mit Akkupack

Artikelnummer: ZL0000196
EAN: 3165140761796
Herstellernummer: 06033B9000
Akku-Handstaubsauger PAS 18 LI, mit Akkupack
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 125,21 € VE 1 Stück Netto 105,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Akku-Handstaubsauger PAS 18 LI, mit Akkupack

  • Der vielseitige Akku-Handstaubsauger mit hoher Saugleistung, mobil, leicht und leistungsfähig
  • Mit starkem 18-Volt-Akku und hoher Saugleistung
  • Kein Memory Effekt, keine Selbstentladung 
  • Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
  • Umfangreiches Zubehör für vielfältige Anwendungen
  • Praktisches Verlängerungsrohr für komfortables Saugen von Böden
  • Mit der extralangen Fugendüse problemlos an schwer zugänglichen Stellen saugen, müheloses Saugen von Polstermöbeln mit der Bürstendüse
  • Leicht zu reinigender Staubbehälter und staubeffizienter Filter
  • Einfache Handhabung dank kompaktem Design und Softgrip 

Lieferumfang:

  • Akkupack (1 600 Z00 03U)
  • Bodendüse (1 619 PA5 202)
  • Bürstendüse (1 619 PA5 261)
  • Filtereinheit (1 619 PA5 251)
  • Fugendüse (1 619 PA6 813)
  • Verlängerungsrohr (1 619 PA5 205)
  • 1,5-Std.-Ladegerät (1 600 Z00 001)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Usage level Universal
Volumen (dm³) 15.379
Artikeltyp Bosch Grün
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.3
10,8 Volt nein
18 Volt ja
Abmessung Breite (mm) 597
Abmessung Höhe (mm) 184
Abmessung Länge (mm) 140
Akkukapazität (Ah) 2
Akkuspannung (V) 18,0
Behältervolumen brutto (l) 1
Behältervolumen (l) 1
Max. Unterdruck (kPa) 4
Min. Akkuspannung (V) 18.0
Produktart Akku-Handstaubsauger
Max. Durchflussmenge (m³/min) 1
Max. Akkuspannung (V) 18.0
Maschinengewicht mit Akku (kg) 1,3
Laufzeit / 2,5 Ah (min) 16
Lithium-Ionen-Technologie ja

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen