Professional Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI, L-BOXX, ohne Akku & Ladegerät

Artikelnummer: Z00188814
EAN: 3165140773195
Herstellernummer: 06019E3001
Professional Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI, L-BOXX, ohne Akku & Ladegerät
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 105,36 € VE 1 Stück Netto 88,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Professional Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI, L-BOXX, ohne Akku & Ladegerät (06019E3001)

Der leistungsstärkste und kompakteste Akku-Staubsauger der 10,8 V Klasse

  • Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs
  • L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55
  • Eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne
  • Praktische Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Leistungsstark und kompakt – passt in die kleinste L-BOXX 102
  • Ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse
  • Bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design

Lieferumfang:

  • Flachfaltenfilter (2 607 432 046)
  • L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
  • Fugendüse, Solo Version
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät und Akku (1 600 A00 2WY)
  • 1/2 L-BOXX-Einlagefür Gerät (1 600 A00 3KW)

Solo Version Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 440 Millimeter
Max. Unterdruck (Turbine) 45 Millibar
Min. Akkuspannung 10.8 Volt
Product Type Bosch Blau
Anschluss an Elektrowerkzeug nein
Abmessung Breite 360 Millimeter
Gewicht inkl. Akku 0,87 KG_tmp
Länge 273.0 Millimeter
18 Volt nein
Max. Akkuspannung 10.8 Volt
Volumen 18.216 Kubikdezimeter
Filterfläche 408 Quadratzentimeter
Lithium-Ionen Technologie ja
Produktart Akku-Staubsauger
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Luftmenge pro Saugmotor 15
Gewicht mit Akkupack 0.87 KG_tmp
Behältervolumen 0.35 Liter
Breite (mm) 77.0
Max. Volumenstrom (Turbine) 15
Höhe (mm) 170.0
10.8 Volt ja
Akkuspannung 10,8 Volt

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen