Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI

Artikelnummer: Z00188815
EAN: 3165140819923
Herstellernummer: 06019E3002
Bosch
Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI
UVP: 208,25 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 152,39 € VE 1 Stück Netto 128,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Staubsauger GAS 10,8 V-LI, der leistungsstärkste und kompakteste Akku-Staubsauger der 10,8 V Klasse, Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs, leistungsstark und kompakt, passt in die kleinste L-BOXX 102, mit L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55, eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne, ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse, bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design, praktische Akkuladezustandsanzeige mit 3 LEDs

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 18.216
Artikeltyp Bosch Blau
Filterfläche (cm²) 408
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,87
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.87
10,8 Volt ja
18 Volt nein
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 440
Akkuspannung (V) 10,8
Anschluss an Elektrowerkzeug nein
Breite (mm) 77.0
Behältervolumen (l) 0.35
Max. Unterdruck (Turbine) (mbar) 45
Max. Volumenstrom (Turbine) (l/sec) 15
Min. Akkuspannung (V) 10.8
Produktart Akku-Staubsauger
Länge (mm) 273.0
Höhe (mm) 170.0
Max. Akkuspannung (V) 10.8
Lithium-Ionen-Technologie ja
Luftmenge pro Saugmotor (l/sec) 15

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen