• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 16%

Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 12V-70, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 118,43 € Netto 99,52 €
- 34%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 93,49 € Netto 78,56 €
- 10%

Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, ohne Akku und Ladegerät

UVP: 100,00 € 90,39 € Netto 75,96 €
- 19%

Bosch Professional Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 208,13 € Netto 174,90 €
- 25%

Bosch Professional Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 192,38 € Netto 161,66 €
- 41%
- 31%

Bosch Professional Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 97,39 € Netto 81,84 €
- 28%

Bosch Akku-Stichsäge PST 18 LI, mit 1 x PBA 18 V 2,5 Ah W-B, AL 1830 CV

UVP: 199,99 € 143,45 € Netto 120,55 €
- 37%
- 38%
- 37%

Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 10,8 V-LI

Artikelnummer:  
Z00124284 
EAN:  
3165140711456 
Herstellernummer:  
06015A1000 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Artikel aktuell nicht lieferbar

245,16 €

Netto 206,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bezeichnung Standard-Set
Bosch-SDS-System ja
Einhand-SDS ja
Electronic ja
Hubhöhe 18 mm
Pendelhubverstellung ja
Produktart Akku-Stichsäge
Schnitttiefe in Alu 3 mm
Schnitttiefe in Holz 70 mm
Schnitttiefe in Metall 3 mm
Schrägschnitte 0–45 °
Staubabsaugung ja
Sägeblattpendelung ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 10,8 V-LI (0 601 5A1 000)

Extrem kompakte und leichte 10,8-Volt-Profi-Akku-Stichsäge

  • Extrem kompakte, leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit
  • Hohe Leistung: Schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit mit 2,0 Ah Akku
  • Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind
  • Optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten
  • Besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten
  • 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte

Lieferumfang:

  • Absaug-Set
  • Gleitschuh
  • L-BOXX 102 (2 608 438 691)
  • L-BOXX-Einlage
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134)
  • Spanreißschutz
  • 1 x Sägeblatt T 144 D (ET-Nr. 2 609 991 659)
  • 1 x Sägeblatt T 308 B (ET-Nr. 2 609 991 830)
  • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben