Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: Z00191457
EAN: 3165140786980
Herstellernummer: 06015A6101
Bosch
Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 181,84 € VE 1 Stück Netto 152,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit L-BOXX ohne Akku und Ladegerät (0 601 5A6 101)

Die kompakte und kraftvolle Akku-Stichsäge
  • Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
  • Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
  • Der geringe Griffumfang mit Gummipolsterung sorgt für einen rutschfesten Griff und beste Kontrolle über die Stichsäge, selbst beiKurvenschnitten
  • SDS-Sägeblattwechsel ermöglicht ein schnelles und müheloses Wechseln der Sägeblätter
  • Die Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle garantiert ein ruckfreiesein schonendes Gleiten über das Werkstück
Lieferumfang:
  • L-BOXX Einlage (2 608 438 692)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Spanreißschutz (2 601 016 096)
  • 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood)
  • 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood)
  • 1 x Sägeblatt T 308 B (ET-Nr. 2 609 991 830)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Einhand-SDS ja
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 360
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 0 – 2700
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.4
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,4
Hubhöhe mm 23
Hub (mm) 23
Höhe (mm) 155
Akkuspannung (V) 18
Bezeichnung Solo
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Sägeblattpendelung nein
Pendelhubverstellung ja
Produktart Akku-Stichsäge
Staubabsaugung Ja
Volumen (dm³) 24.552
Schnitttiefe in Holz (mm) 120
Schnitttiefe in Alu (mm) 20
Schnitttiefe in Metall (mm) 8
Schrägschnitte (°) 0-45
Länge (mm) 440
Max. Schwenkbereich (°) 45
Min. Schwenkbereich (°) 0
Min. Leerlaufhubzahl (1/min) 0
Max. Leerlaufhubzahl (1/min) 2700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen