Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00513998
EAN: 3165140866446
Herstellernummer: 0615990H4X
Bosch
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 398,47 € VE 1 Stück Netto 334,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Kompakt und kraftvoll – in jeder Lage. Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück. Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen. Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien. SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand. L-BOXX Einlage (2 608 438 692), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), Spanreißschutz (2 601 016 096), 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood), 1 x Sägeblatt T 308 B (ET-Nr. 2 609 991 830), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038), 31-teiliges Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einhand-SDS ja
Electronic ja
Bosch-SDS-System ja
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 550 – 2700
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.4
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,4
Hubhöhe mm 23
Hub (mm) 23
Akkuspannung (V) 18
Bezeichnung Standard-Set
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Sägeblattpendelung nein
Pendelhubverstellung ja
Produktart Akku-Stichsäge
Staubabsaugung nein
Volumen (dm³) 24.552
Schnitttiefe in Holz (mm) 120
Schnitttiefe in Alu (mm) 20
Schnitttiefe in Metall (mm) 8
Min. Leerlaufhubzahl (1/min) 550
Max. Leerlaufhubzahl (1/min) 2700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen