Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version

Artikelnummer:  
Z00191496
EAN:  
3165140786935
Herstellernummer:  
06015A5100
Marke: 
Bosch Professional
Bosch Professional

Artikel aktuell nicht lieferbar

233,34 €

Netto 196,08 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hub 23 Millimeter
Schnitttiefe in Metall 8 Millimeter
Bezeichnung Solo
Einhand-SDS ja
Schnitttiefe in Holz 120 Millimeter
Electronic ja
Gewicht inkl. Akku 2,4 KG_tmp
Volumen 17.306 Kubikdezimeter
Pendelhubverstellung ja
Max. Leerlaufhubzahl 2700 Meter
Höhe (mm) 123
Abmessung Höhe 123 Millimeter
Schnitttiefe in Alu 20 Millimeter
Abmessung Länge 420 Millimeter
Staubabsaugung nein
Bosch-SDS-System ja
Akkuspannung 18 Volt
Min. Leerlaufhubzahl 550 Meter
Gewicht mit Akkupack 2.4 KG_tmp
Akkukapazität 4 Ampere-Stunde
Abmessung Breite 335 Millimeter
Hubhöhe 23 Millimeter
Breite (mm) 335
Sägeblattpendelung nein
Hubzahl bei Leerlauf 550 – 2700
Produktart Akku-Stichsäge
Länge 420 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, kompakt und kraftvoll in jeder Lage, Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück, kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen, leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien, SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand, Spanreißschutz (2 601 016 096), L-BOXX Einlage (2 608 438 692), 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood), 1 x Sägeblatt T 308 B (ET-Nr. 2 609 991 830)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack - 54%
Bosch Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack
3 Stück pro Packung
UVP: 6,88 €
3,15 €

Netto 2,65 € - zzgl. Versand

Bosch Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 100er-Pack - 54%
Bosch Stichsägeblatt T 118 BF, Flexible for Metal, 100er-Pack
100 Stück pro Packung
UVP: 252,45 €
115,05 €

Netto 96,68 € - versandkostenfrei

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben