Bosch Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO, 5. Generation

Artikelnummer: Z00477645
EAN: 3165140799959
Herstellernummer: 06039A8000
Bosch Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO, 5. Generation
UVP: 49,99 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 41,51 € VE 1 Stück Netto 34,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO. Das erfolgreiche Elektrowerkzeug jetzt in der 5. Generation. Verbessertes ergonomisches Design - ermöglicht mehrere Griffpositionen. Neues Power LED-Licht-Konzept - wahlweise als Spot oder als Streulicht. Mit Mikro-USB-Lader für schnelles Laden. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben. Intuitives Bedienungskonzept. Ladezustandsanzeige durch LED. Ladegerät (USB), 10 Standard-Schrauberbits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

10.8 Volt nein
Drehrichtungsanzeige nein
max. Drehmoment 3 Nanometer
Bohrfutter Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
3,6 Volt ja
Abmessung Höhe 160.500 Millimeter
Volumen 2.277 Kubikdezimeter
Akkuspannung 3.6 Volt
Product Type Bosch Grün
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 215
Usage level Easy
14.4 Volt nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
18 Volt nein
Max. Drehmomenteinstellung 4.5 Nanometer
Breite (mm) 167
Anwendung: Schrauben ja
Höhe (mm) 106
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 3 / 4,5 Nanometer
Power-Control nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Abmessung Länge 60 Millimeter
Vergleichsmaßstab Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Maschinengewicht 0,30 KG_tmp
Abmessung Breite 236.500 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 215
Länge 210 Millimeter
Min. Drehmomenteinstellung 3 Nanometer
Softgrip ja
Ladedauer 3 Stunde
Ladezustandsanzeige ja
7,2 Volt nein
Schrauben-Ø bis 5 Millimeter
Bosch Electronic nein
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 215
Gewicht mit Akkupack 0.30 KG_tmp
Lithium-Ionen Technologie ja
Bosch EasySelect nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen