Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO Cutter

Artikelnummer: Z00513954
EAN: 3165140790642
Herstellernummer: 060398100M
Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO Cutter
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 64,75 € VE 1 Stück Netto 54,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO Cutter. Glänzend abschneiden mit Bosch: Jetzt IXO Akku-Schrauber mit praktischem Schneideaufsatz. Der IXO Cutter kann mühelos dünne und dicke Materialien bis zu 6 mm schneiden. Sein vielseitiger Nutzen macht den IXO Cutter zum Werkzeug des täglichen Bedarfs. Universalschneide-Aufsatz (1 600 A00 1YF), Ladegerät (2 607 225 809), Blechdose (1 600 A00 122), 10 Standard-Schrauberbits

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic nein
Bosch EasySelect nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Ladedauer (h) 6
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.30
Anwendung: Schrauben ja
Akkuspannung (V) 3.6
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 152
Abmessung Breite (mm) 295
7,2 Volt nein
3,6 Volt ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 140
Bohrfutter Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Power-Control nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 6.278
Vergleichsmaßstab Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 5
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 0,30
Ladezustandsanzeige ja
Leerlaufdrehzahl (min-1) 215
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 3
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 215
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 4.5
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 3 / 4,5
Max. Drehmoment (Nm) 4.5
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen