Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO

Artikelnummer: Z00513956
EAN: 3165140837262
Herstellernummer: 06039A8007
Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO
Inkl. Steuern: 64,00 € VE 1 Stück Netto 53,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Schrauber Lithium-Ionen IXO. Das erfolgreiche Elektrowerkzeug jetzt in der 5. Generation inklusive Bohr-Aufsatz. Verbessertes ergonomisches Design - ermöglicht mehrere Griffpositionen. Neues Power LED-Licht-Konzept - wahlweise als Spot oder als Streulicht. Mit Mikro-USB-Lader für schnelles Laden. Mit Bohr-Aufsatz - ermöglicht das Bohren kleiner Löcher bis zu 5 mm Durchmesser. Randnahes Bohren in Holz, Plastik und Gips. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben. Intuitives Bedienungskonzept. Ladezustandsanzeige durch LED. Blechdose, Bohr-Aufsatz (1600A00B9P), Ladegerät (USB), 10 Standard-Schrauberbits

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch Electronic nein
Bosch EasySelect nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Ladedauer (h) 3
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.30
Anwendung: Schrauben ja
Akkuspannung (V) 3.6
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Höhe (mm) 165.500
Abmessung Breite (mm) 241.500
7,2 Volt nein
3,6 Volt ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 128
Bohrfutter Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Packung (T/B/H) (mm) 241 x 126 x 165
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Power-Control nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 5.116
Vergleichsmaßstab Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 5
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 0,30
Ladezustandsanzeige ja
Leerlaufdrehzahl (min-1) 215
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 3
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 215
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 4.5
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 3 / 4,5
Max. Drehmoment (Nm) 3
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen