Bosch Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select

Artikelnummer: Z00183009
EAN: 3165140644099
Herstellernummer: 0603977000
Bosch Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 63,12 € VE 1 Stück Netto 53,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select, der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit, integrierte Bit-Trommel, die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze, innovatives Bosch EasySelect: intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits, beleuchtetes Sichtfenster: über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung, kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung, PowerLight: durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick, Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED, automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben, Softgrip für einen besseren und bequemen Halt, Kunststoffkoffer, 12 Standard-Schrauberbits, 5-Std.-Ladegerät (2 609 003 263)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 261 Millimeter
Anwendung: Schrauben ja
Leerlaufdrehzahl 210
Min. Drehmomenteinstellung 3.5 Nanometer
Bohrfutter Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall 3,5 / 4,5 Nanometer
max. Drehmoment 4.5 Nanometer
7,2 Volt nein
Breite (mm) 261
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 210
Schrauben-Ø bis 5 Millimeter
14.4 Volt nein
Softgrip ja
Abmessung Breite 294 Millimeter
Vergleichsmaßstab Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Drehrichtungsanzeige ja
Produktart Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Maschinengewicht 0,50 KG_tmp
3,6 Volt ja
Max. Drehmomenteinstellung 4.5 Nanometer
Akkuspannung 3.6 Volt
Rechts-/Links-Lauf ja
Höhe (mm) 103
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
18 Volt nein
Gewicht mit Akkupack 0.50 KG_tmp
Abmessung Länge 103 Millimeter
Power-Control nein
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 210
Bosch Electronic nein
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Länge 294 Millimeter
Ladezustandsanzeige ja
Product Type Bosch Grün
Usage level Easy
Volumen 7.904 Kubikdezimeter
Bosch EasySelect ja
Ladedauer 4 Stunde
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Lithium-Ionen Technologie ja
10.8 Volt nein
Packung (T/B/H) 103 x 294 x 261 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen