Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select, mit 10-teiligem Ratschen-Set

Artikelnummer: Z00513953
EAN: 3165140793896
Herstellernummer: 0603977001
Bosch
Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select, mit 10-teiligem Ratschen-Set
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 60,99 € VE 1 Stück Netto 51,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select. Der innovative Akkuschrauber PSR Select von Bosch jetzt erhältlich mit praktischem Zubehör-Set, um ihre Schraubprojekte noch komfortabler zu gestalten. Erweitern Sie die Funktion des PSR Select von Bosch mit dem Steckschlüsselsatz, den Sie jetzt zusätzlich erhalten. Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze. Innovatives Bosch EasySelect – intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits. Beleuchtetes Sichtfenster – über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung. Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung. PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick. Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED. Automatische Spindelarretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben. Softgrip für einen besseren und bequemen Halt. Kunststoffkoffer, 10-teiliges Ratschen-Set (1 619 G82 700), 12 Standard-Schrauberbits, 5-Std.-Ladegerät (2 609 003 263)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic nein
Bosch EasySelect ja
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Ladedauer (h) 4
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.50
Anwendung: Schrauben ja
Akkuspannung (V) 3.6
Abmessung Höhe (mm) 260
Abmessung Breite (mm) 295
7,2 Volt nein
3,6 Volt ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 101.500
Bohrfutter Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Power-Control nein
Softgrip ja
Volumen (dm³) 7.785
Vergleichsmaßstab Akku-Schrauber Lithium-Ionen
Usage level Easy
Schrauben-Ø bis (mm) 5
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht (kg) 0,50
Ladezustandsanzeige ja
Leerlaufdrehzahl (min-1) 210
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 3.5
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 210
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 4.5
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 3,5 / 4,5
Max. Drehmoment (Nm) 4.5
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen