Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 10,8 V-EC TE Solo Version im Karton

Artikelnummer: Z00477620
EAN: 3165140782968
Herstellernummer: 06019E4002
Bosch
Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 10,8 V-EC TE Solo Version im Karton
UVP: 224,91 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 171,71 € VE 1 Stück Netto 144,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 10,8 V-EC TE Solo Version im Karton (0 601 9E4 002)

Die perfekte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen
  • Preiswert, leicht und professionelle Leistung
  • Preiswerte Lösung für gelegentliche Trockenbau-Anwendungen
  • Mehr als 1200 Schrauben mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
  • Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
  • 0,9 kg (2,5 Ah) und 207 mm Griffmaß
  • Bosch-EC-Motor-Technologie mit Electronic Motor Protection (EMP)
  • Motorbremse für lange Lebensdauer
  • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung
  • Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen
  • Rechts-/Links-Lauf
  • Genormte Werkzeugaufnahme zum Einsatz handelsüblicher 1/4 Zoll-Einsatzwerkzeuge
Lieferumfang:
  • Karton (L-BOXX-ready)
  • 1 x Schrauberbit (PH2)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 3RB)
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic nein
Breite (mm) 55.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 11 / 3
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.9
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,9
Höhe (mm) 180.0
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 2.5
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 212
Abmessung Länge (mm) 330
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Trockenbauschrauber
Softgrip nein
Volumen (dm³) 5.597
Schrauben-Ø, max. (mm) 4
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Länge (mm) 240.0
Leerlaufdrehzahl (U/min) 3000
Max. Schraubendurchmesser (mm) 4
Max. Drehmoment (Nm) 11

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen