Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188785
EAN: 3165140720267
Herstellernummer: 06019C8002
Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Inkl. Steuern: 398,90 € VE 1 Stück Netto 335,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE, beste Kombination aus Leistung und Gewicht, höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 1700 Schrauben pro Akkuladung mit 2,0 Ah), kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, 1,3 kg (2,0 Ah), Bosch EC Motor Technologie für lange Lebensdauer, kürzeste Kopflänge (207 mm) für präzises Arbeiten, Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Gürtelclip für praktisches Zwischenlagern, innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung, kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen, Tiefenanschlag (2 600 460 058), L-BOXX Einlage (2 608 438 113), Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Universalhalter magnetisch (2 607 002 584), 1 x Schrauberbit (PH2), 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 036)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Breite (mm) 78.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 25 / 5
Gewicht mit Akkupack 1.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,3
Höhe (mm) 222.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Trockenbauschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.211
Schrauben-Ø, max. (mm) 4,2
magnetischer Bit-Halter ja
Licht ja
Max. Drehmoment 5
Länge (mm) 251.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 – 4200
Min. Schraubendurchmesser 0
Max. Schraubendurchmesser 4.2

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen