Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku und L-BOXX

Artikelnummer: Z00188784
EAN: 3165140720250
Herstellernummer: 06019C8001
Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku und L-BOXX
UVP: 546,21 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 437,35 € VE 1 Stück Netto 367,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku und L-BOXX (0 601 9C8 001)

Beste Kombination aus Leistung und Gewicht
  • Höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung mit 4,0 Ah)
  • Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten bis 1,6 kg (4,0 Ah)
  • Bosch EC Motor Technologie für lange Lebensdauer
  • Kürzeste Kopflänge (207 mm) für präzises Arbeiten
  • Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Gürtelclip für praktisches Zwischenlagern,
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung
  • Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen
Lieferumfang:
  • Tiefenanschlag (2 600 460 058)
  • L-BOXX Einlage (2 608 438 113)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)
  • 1 x Schrauberbit (PH2)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Breite (mm) 78.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 25 / 5
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,6
Höhe (mm) 239.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Trockenbauschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 24.552
Schrauben-Ø, max. (mm) 4,2
magnetischer Bit-Halter ja
Licht ja
Länge (mm) 251.0
Leerlaufdrehzahl (U/min) 4200
Max. Schraubendurchmesser (mm) 4.2
Max. Drehmoment (Nm) 25

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen