Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55

Artikelnummer: Z00124269
EAN: 1234
Herstellernummer: 06019C8000
Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55
Inkl. Steuern: 730,10 € VE 1 Stück Netto 613,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 (0 601 9C8 000)

Beste Kombination aus Leistung und Gewicht

  • Höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung mit 4,0 Ah)
  • Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 1,6 kg (4,0 Ah)
  • Bosch EC Motor Technologie für lange Lebensdauer
  • Schraubenmagazin MA 55 Professional (abnehmbar) für Serienanwendungen
  • Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Gürtelclip für praktisches Zwischenlagern
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung

Lieferumfang:

  • L-BOXX Einlage (2 608 438 113)
  • L-BOXX 136 (2 608 438 692)
  • Magazinaufsatz inklusive Bit (1 600 Z00 00Y)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • Tiefenanschlag (2 600 460 058)
  • Universalhalter magnetisch (2 607 002 584)
  • 1 x Schrauberbit (PH2)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 78,0 mm
Länge 251,0 mm
Produktart Akku-Trockenbauschrauber
Rechts-/Links-Lauf ja
Drehmoment, max. (hart/weich) 25 / 5 Nm
Auto-Lock ja
Licht ja
Höhe 239,0 mm
magnetischer Bit-Halter ja
Softgrip ja
Electronic ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen