Akkuzelle Micro 800mAh 1,2V NiMH VARTA 2St./Blister

Artikelnummer: Z00060576
EAN: 4008496550579
Herstellernummer: 56703 101402
Akkuzelle Micro 800mAh 1,2V NiMH VARTA 2St./Blister
Inkl. Steuern: 10,35 € VE 1 Packung Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte Alle Akkus = Ready2Use

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. 56703
Typ Rechargeable Accu R2U
St. je Blister 2
Äquivalenz R03-AAA-Micro
Kapazität (mAh) 800
IEC HR03
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen