Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00188599
EAN: 3165140730846
Herstellernummer: 0601390908
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 284,41 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 219,77 € VE 1 Stück Netto 184,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10,8-LI, die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen, äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0 Grad / 22,5 Grad / 45 Grad / 67,5 Grad / 90 Grad, sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm) einstellbarer Kopf mit 10-mm Auto-Lock-Bohrfutter, hohe Drehzahl von 0 bis 1300 min-1 für schnellen Arbeitsfortschritt, optimal für Bohrungen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen, Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134), L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 004), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 085), 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic nein
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 11
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.2
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,2
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 6
Bohrdurchmesser Holz (mm) 6
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Winkelbohrmaschine
Softgrip ja
Volumen (dm³) 19.008
Schnellspannbohrfutter (mm) 10
Schrauben-Ø, max. (mm) 6
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 1300
Leerlaufdrehzahl (U/min) 1300
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Mehrgang nein
Max. Drehmoment (Nm) 11

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen