Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI, 2 x Li-Ion Akku (4,0 Ah) L-BOXX

Artikelnummer: ZL0000017
EAN: 3165140734097
Herstellernummer: 060193A30B
Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI, 2 x Li-Ion Akku (4,0 Ah) L-BOXX
UVP: 517,65 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 393,52 € VE 1 Stück Netto 330,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI, 2 x Li-Ion Akku (4,0 Ah) L-BOXX (0 601 93A 30B)

Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer
  • Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung
  • Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Handgriff links und rechts einsetzbar
  • Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
  • Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Lieferumfang:
  • Schutzhaube (1 619 P06 548)
  • Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 098)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic nein
Bosch-SDS-System nein
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,3
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Höhe (mm) 150
Anlaufstrombegrenzung nein
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Produktart Akku-Winkelschleifer
Staubabsaugung nein
Spindelarretierung nein
Volumen (dm³) 23.760
Schrupp-/Trennscheibe, Ø (mm) 125
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10000
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 10000
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 10000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen