Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li

Artikelnummer: Z00419947
EAN: 4250284786756
Bosch
Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li
Inkl. Steuern: 479,45 € VE 1 Stück Netto 402,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-Li - 4,0 Ah

- Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer - Getriebekopf in 90-Grad-Schritten drehbar - Handgriff links und rechts einsetzbar - Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Lieferumfang: 2 x Li-Ion-Akku, Schnellladegerät AL 1860 CV, L-Boxx.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (mit Akku), ca. (kg) 2,3
Gummischleifteller, Ø (mm) 125
Akku-Spannung (V) 18
Akku-Kapazität (Ah) 4,0
Passende L-Boxx-Nr. 136 (im Lieferumfang)
Schrupp-/Trennscheibe, Ø (mm) 125
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10.000
Modell GWS 18 V-Li

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen