Akku-Winkelschleifer 7000 U/min mit 1 Akku und 1 Ladegerät

Artikelnummer: Z00485356
EAN: 4042146404645
Herstellernummer: 515.4110
Akku-Winkelschleifer 7000 U/min mit 1 Akku und 1 Ladegerät
Inkl. Steuern: 544,70 € VE 1 Stück Netto 457,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für kraftvolles Schleifen und Polieren auf kleinen Flächen
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (U/min) 7000
Ersatzkohlenbuerste 515.3596
Breite (b) (mm) 56.0
Gesamtlänge L in mm 390.0
Klettscheiben-Aufnahme Ø 115 mm = 4.1/2"
Ladezeit 1 Std.
Gewicht in g 5025
Höhe H (mm) 80.0
Hauptkatalogseite K15I_514
Handgriff 2-Komponentengriff
Akkuspannung und Kapazität Lithium-Ionen, 8,5 A
Anzahl Ladegerät 1
Batterie/Akku 515.3599
Akku-Anzahl 1
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material1 Kunststoffgehäuse
Leistung 18.0 V
Leerlaufstrom 8,5 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen