Knebel-Kombischlüssel, SW 11 mm

Artikelnummer: Z00436574
EAN: 4008158019048
Knebel-Kombischlüssel, SW 11 mm
Inkl. Steuern: 23,23 € VE 1 Stück Netto 19,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Knebel-Kombi-Schlüssel

Anwendung: Kombi-Schlüssel zum Betätigen der Spannkraftschraube und der zu verwendenden Befestigungsschrauben für Spanneinheit Bestell-Nr.: 22 1440... bis 22 1445...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innensechskant SW (mm) 11
Schlüsselweite Kugel-Außen-sechskant SW (mm) 8 und 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen