Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00191387
EAN: 3165140730822
Herstellernummer: 0601360U0D
Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 272,51 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 208,85 € VE 1 Stück Netto 175,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Winkelschrauber GWI 10,8 V-LI, der kompakteste Lithium-Ionen-Akku-Winkelschrauber, äußerst vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0 Grad / 22,5 Grad / 45 Grad / 67,5 Grad / 90 Grad, sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf im Markt, 7-stufige elektronische Drehmomenteinstellung und Bohrstufe, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, praktischer Haken zur Aufbewahrung und Erreichbarkeit, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen, Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134), L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (2 608 438 011), 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 7+1
Electronic ja
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 13 / 5
Ladedauer, ca. (min) 30
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.1
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,1
Höhe (mm) 295.0
Akkutyp Lithium-Ionen
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 2.0
Bohr-Ø Alu, max. (mm) 8
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 10
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 8
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Winkelschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 19.008
Schrauben-Ø, max. (mm) 5
magnetischer Bit-Halter nein
Licht nein
Länge (mm) 95.0
Leerlaufdrehzahl (U/min) 585
Mehrgang nein
Max. Drehmoment (Nm) 13

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen