Knickschrauber 3,6 V EY 7411 LA 1S

Artikelnummer: Z00431105
EAN: 5025232432264
Herstellernummer: EY 7411 LA 1S
Knickschrauber 3,6 V EY 7411 LA 1S
Inkl. Steuern: 252,42 € VE 1 Stück Netto 212,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EY 7411 LA 1S

Für die Anwendung im Schaltschrankbau, Möbelinstallation, Elektrik und Service. - Mit Zählfunktion der Schraubvorgänge - 1,5-Ah-Li-Ionen-Akkupack - Kompakte Bauform und geringes Gewicht - Drehmomentstark: 4,4 Nm - 30-Minuten-Ladesystem - Rechts-/Linkslauf - 21-stufige Kupplung - 1/4"-Innensechskantaufnahme - LED-Hilfsleuchte - Getriebeblockierung für manuelles Anziehen - Elektronische Abschaltkupplung - Drehmomentgenauigkeit der Kupplung beträgt ± 5 % - Inklusive einem Akku, Ladegerät

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl ohne Last Niedrig: 200 min-1; Hoch: 600 min-1
Kupplungsdrehmoment (ca.) 0,3-2,9 Nm (0,1 Nm pro Stufe, insges. 21 Stufen)
Holzschrauben in Weichholz (Ø 3,1 x 13 mm) 600 Stück
Abmessungen L x H x B mm 276 x 134 x 46
Bohrlöcher in Stahlblech (t = 1 mm, Ø 2 mm) 85 Stück
Schrauben in Metall (vorgebohrt) M5 x 8 mm 1.000 Stück
Max. Bohrerdurchmesser in Metall Ø 5 mm (Stahlblech: t = 1,6 mm)
Max. Drehmoment Niedrig: 1,5 Nm; Hoch: 4,4 Nm
Ladezeit (mit Ladegerät EY 0L 11B) Nutzladung: 15 Min.; Volle Ladung: 30 Min.
Max. Schrauben-Ø (mm) Holzschraube: Ø 3,8 mm x 38
Modell EY 7411 LA 1S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen