Knickschrauber EY 6220 NQ

Artikelnummer: Z00420051
EAN: 5025232582176
Herstellernummer: EY6220NQ32
Knickschrauber EY 6220 NQ
Inkl. Steuern: 146,63 € VE 1 Stück Netto 123,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knickschrauber 2,4 Volt NiMH

Für die Anwendung im Schaltschrankbau, Möbelinstallation, Elektrik und Service. - 45-Minuten-Schnellladen - Einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform - Mehrstufige Drehmomenteinstellung und Bohrposition - 2-Gang-Getriebe - 1/4"-Innensechskantaufnahme - Getriebeblockierung für manuelles Anziehen - Rechts-/Linkslauf - Inklusive Ladegerät und NiMH-Akku

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl ohne Last Hoch: 400 min-1/Niedrig: 200 min-1
Kupplungsdrehmoment 0,4-2,0 Nm (Mehrstufe)
Holzschrauben in Holz (3,5 mm Dicke, Ø 20 mm) ca. 100 Stück
Bohren in Stahlblech (1 mm Dicke, Ø 2 mm) ca. 50 Bohrungen
Ladezeit (Min.) 45
Länge (mm) Gesamt: max. 230
Modell EY 6220 NQ
Max. Drehmoment (Nm) 2,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen