Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AKO RD 911 TS Rippenradiator 2,5 kW Ölfreie Ausführung, 11 Rippen

Artikelnummer
Z19781774
EAN
4015627352483
Herstellernummer
352480
Marke
AKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
100,99 € 84,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19781774
EAN
4015627352483
Herstellernummer
352480
Marke
AKO

Technische Daten

Anzahl der Rippen11
Anzahl der Stufen3
Breite610 Millimeter
Bruttobreite645.000 Millimeter
Bruttogewicht11.960 Kilogramm
Bruttohöhe645.000 Millimeter
Bruttolänge155.000 Millimeter
Farbegrau
Gewicht10.600 Kilogramm
Höhe620 Millimeter
Internet BildunterschriftRippen-Radiator in ölfreier Ausführung 2,5 kW
Leistung2500 Watt
Mit Gebläsenein
Mit Zeitschaltuhrnein
Schaltstufen3
Tiefe285 Millimeter
Werks-Nr.352480
Zolltarifnummer85162999
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rippen-Radiator mit Laufrollen, umweltfreundliche ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Überhitzungsschutz, 11 Rippen, drei Schaltstufen AUS / 1,7 / 2,5 kW, BEAB-Prüfzeichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente