Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AKO UWS 75 RD Terrassenstrahler Edelstahl, 1,3 kW

Artikelnummer
Z19832540
EAN
4011652500219
Herstellernummer
AKO106169
Marke
AKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
145,99 € 122,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19832540
EAN
4011652500219
Herstellernummer
AKO106169
Marke
AKO

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufen1
AusführungDecken-/Wandstrahler
BesonderheitIPX4
Breite750 Millimeter
Bruttobreite112.000 Millimeter
Bruttogewicht2.020 Kilogramm
Bruttohöhe105.000 Millimeter
Bruttolänge770.000 Millimeter
EGUFER-Nummer502380
FarbeEdelstahl
Gewicht1.800 Kilogramm
H x B x T (mm)105x750x100
Höhe105 Millimeter
Internet BildunterschriftDeckenstr.Edelst. UWS75RD
Leistung1300 Watt
Leistungsstufe AUSnein
Max. Heizleistung1300,0 Watt
Min. Heizleistung650 Watt
Montage über Wickeltischja
SchutzartIPX4
Spannungsbereich230...400 Volt
Tiefe100 Millimeter
Werks-Nr.AKO106169
Zolltarifnummer85162999
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AKO
Terrassenstrahler UWS 75 RD/1E

  • Terrassenstrahler zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage
  • Festanschluss
  • Schwenkwinkel (einseitig) 25°
  • drei Leistungsstufen AUS / 0,65 / 1,3 kW
  • Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter)
  • Edelstahlausführung
  • VDE-Prüfzeichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente