Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AKO WW 101 E Wärmewellenheizgerät

Artikelnummer
Z19829143
EAN
4015627364769
Herstellernummer
364760
Marke
AKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
140,99 € 118,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19829143
EAN
4015627364769
Herstellernummer
364760
Marke
AKO

Technische Daten

Anzahl der Rippen0
Anzahl der Stufen4
Breite640 Millimeter
Bruttobreite735.000 Millimeter
Bruttogewicht6.160 Kilogramm
Bruttohöhe510.000 Millimeter
Bruttotiefe135.000 Millimeter
Bruttovolumen.050 Kubikmeter
Farbeweiß
Frostschutzschaltungja
Gewicht4.700 Kilogramm
Höhe550 Millimeter
Internet BildunterschriftWärmewelle WW101E
Leistung1000 Watt
Mit Gebläsenein
Mit Zeitschaltuhrnein
Tiefe275 Millimeter
Werks-Nr.364760
Zolltarifnummer85162999
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wärmewellenheizgerät mit elektronischem Thermostat, Aufstellung freistehend oder auf Rollen (nicht WW 101 E), Mecanitheizplatte, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Farbe weiß, Spritzwasserschutz IP 24, BEAB Prüfzeichen. 3 Leistungsstufen: 0,4 / 0,6 / 1,0 kW
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente