Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AKO WW 201 E Wärmewellenheizgerät

Artikelnummer
Z19783235
EAN
4015627364783
Herstellernummer
364780
Marke
AKO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
225,99 € 189,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19783235
EAN
4015627364783
Herstellernummer
364780
Marke
AKO

Technische Daten

Anzahl der Rippen0
Anzahl der Stufen4
Breite1040 Millimeter
Bruttobreite1130.000 Millimeter
Bruttogewicht9.120 Kilogramm
Bruttohöhe515.000 Millimeter
Bruttotiefe135.000 Millimeter
Bruttovolumen.080 Kubikmeter
Farbeweiß
Frostschutzschaltungja
Gewicht7.400 Kilogramm
Höhe550 Millimeter
Internet BildunterschriftWärmewelle WW201E
Leistung2000 Watt
Mit Gebläsenein
Mit Zeitschaltuhrnein
Schaltstufen4
Tiefe275 Millimeter
Werks-Nr.364780
Zolltarifnummer85162999
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wärmewellenheizgerät mit elektronischem Thermostat, Aufstellung freistehend oder auf Rollen (nicht WW 101 E), Mecanitheizplatte, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Farbe weiß, Spritzwasserschutz IP 24, BEAB Prüfzeichen. 3 Leistungsstufen: 0,75 / 1,25 / 2,0 kW
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente