Fellowes Fellowes® Aktenvernichter 425Ci/4698001 schwarz silber

Artikelnummer:  
Z00499300 
EAN:  
43859627325 
Herstellernummer:  
4698001 
Marke: 
Fellowes 
Fellowes

Lieferung in 7 Werktagen.

1.710,29 €

Netto 1.437,22 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz/silber
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• 100% Antistau Großbüro Aktenvernichter • Schneidleistung: 26 Blatt (Partikelschnitt) • SafeSense® Technologie: Gerät stoppt automatisch bei Berührung • 100% Staufrei System: automatischer Stopp und Rücklauf bei Zufuhr von zuviel Papier • SilentShred - extra leiser Betrieb • Energiesparmodus wird aktiviert bei Nicht-Gebrauch • Dank Auto-Öl werden die Schneidmesser automatisch geölt • Herausnehmbarer 125 Liter Auffangbehälter • A3 Papiereinzug • Dauerbetrieb • Vernichtet Kreditkarten, CDs, Heft- und Büroklammern
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben