Fellowes Fellowes® Aktenvernichter AutoMax 500C/4652101 schwarz

Artikelnummer: Z00013655
EAN: 43859665112
Herstellernummer: 4652101
Fellowes Fellowes® Aktenvernichter AutoMax 500C/4652101 schwarz
Inkl. Steuern: 1.067,57 € VE 1 Stück Netto 897,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aktenvernichter mit automatischem Einzug für die Verwendung durch 5+ Nutzer • Blattkapazität: 500 Blatt • DIN Sicherheitsstufe: P-4 (4x38mm) • 75 Liter Papierkorb, Betriebsdauer: Non-Stopp im Dauerbetrieb (um die max. Blattkapazität zu vernichten dauert es bis zu 12 Minuten) • SilentShred™ minimiert Geräuschbelästigungen im Büro • SmartLock™ sperrt die Schublade automatisch bei jedem Vernichtungsvorgang, um eine Öffnung zu verhindern • Das Stauschutz System sorgt für staufreien Betrieb und verhindert Unterbrechungen des Vernichtungsvorgangs • Energiesparender Schlafmodus schaltet das Gerät nach 2 Minuten Inaktivität ab.Auf 30, 60 oder 90 MInuten einstellbare Timer Funktion - ermöglicht Vernichten auch nach der Arbeit • 3-stufige Füllstandsmessung weist darauf hin, wann der Papierkorb voraussichtlich geleert werden muss • Vernichtet auch: Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs • Produktmaße (B x H x T) 430 x 958 x 687 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz