Fellowes® Aktenvernichter Powershred 225Mi Mikro-Partikelschnitt/4620101

Artikelnummer: Z00499514
EAN: 00043859642724
Herstellernummer: 4620101
Fellowes® Aktenvernichter Powershred 225Mi Mikro-Partikelschnitt/4620101
Inkl. Steuern: 851,98 € VE 1 Stück Netto 715,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100% Anti Stau Aktenvernichter Powershred® 225Mi für die Verwendung durch 5+ Nutzer im Büro • Microshred (DIN Sicherheitsstufe 4) für die Vernichtung sehr vertraulicher Dokumente • 100% Staufrei System verhindert Papierstau und schafft selbst die härtesten Jobs • Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs für ultimative Anwendersicherheit • SilentShred reduziert Geräuschbelästigung.Energiesparsystem schaltet das Gerät nach einigen Minuten Inaktivität auf Stand-by und reduziert den Energieverbrauch • Schneidleistung: 12-14 Blatt (70g/m², 2x12mm Mikropartikel) • 60 Liter herausnehmbarer Papierkorb, 240mm breiter Papiereinzug • Geeignet für den Dauerbetrieb • Schnittgeschwindigkeit 4,9m/Min • Vernichtet auch CD, Kreditkarten und Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen